{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 24 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Rosca M | M5 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307508 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653277 | |
Número del fabricante | 16.507.63.06.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono de expansión hidráulica corto, delgado, HSK-A 63, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
505,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
422,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
560,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
317,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
325,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |