{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HyFlex® | |
Contenido | 1 | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 3121A | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 200 mm | |
Color | blanco | |
Material recubrimiento | PU | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 11,6 g | |
Tecnología de punto | 15G | |
exento de silicona | no | |
Aplicación | reutilizable | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Transpirabilidad | muy satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Material | PU | |
Clase de protección frente a cortes | A | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094240 7 | |
EAN / GTIN | 10076490499348 | |
Número del fabricante | 11-600/7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes HyFlex® 11-600, Talla de guante: 7
a petición
En stock
804 piezas en stock
3,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.332 piezas en stock
2,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión |
Contenido | 1 | 1 |
Aplicación | reutilizable | reutilizable |
Tecnología de punto | 15G | 15G |
Tipo de guante | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II |
Tipo de producto | Guantes multiuso | Guantes multiuso |