Par de guantes, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094325 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
7.604 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Poliuretano (PU)
Color azul; naranja
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Nailon; Spandex
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Exento de LABS; Resistente a la abrasión; exento de silicona
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094325 7
EAN / GTIN 4062406131043
Número del fabricante 094325 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los componentes, tanto el material de base como el recubrimiento, libres de silicona (comprobado por el Fraunhofer Institut). Por este motivo es excelentemente apropiado para áreas de empleo de la industria del automóvil o los talleres de pintura.
Guante multiuso exento de silicona para aplicaciones industriales ligeras con una resistencia a la abrasión muy alta y, sin embargo, inusualmente cómodo. Base de nailon con Spandex de tecnología de punto 15-Gauge y recubrimiento de poliuretano resistente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Para trabajos de precisión con piezas de trabajo secas.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.