Brocas escalonadas HSS 180°, vaporizado, para tornillos: M3

Número de artículo: 117280 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 8376
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Ángulo de punta: 118
  • Ángulo de hélice: 20-30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos M3
Recubrimiento vaporizado
Material de corte HSS
Norma DIN 8376
Tolerancia ⌀ nominal h9
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Mango cilíndrico con h8
Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ D1 1. Nivel 180° h9 3,4 mm
⌀ D2 2. Nivel 180° h8 6,5 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel 180° 9 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 63 mm
Longitud total L 101 mm
⌀ de mango Ds 6,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
Tolerancia de mango h8
anillo de color sin
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 117280 M3
EAN / GTIN 4045197036285
Número del fabricante 117280 M3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo escalonado y avellanado con ranuras receptoras de viruta y fajas guía propias. Gracias a ello, el perfil de la broca escalonada permanece intacto tras diversos reafilados.

Aplicación:

Para agujeros pasantes de tornillo según DIN-ISO 273 y avellanados de cabeza de tornillo forma H, J y K. Modelo medio según DIN 74, hoja 2.