Taladradora, Tipo: GBM10RE

Número de artículo: 075420 GBM10RE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress GBM 10 RE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 600 W
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 2.600 min-1
Asiento del portabrocas 1/2 pulgada − 20 UNF
Gama de sujeción del portabrocas 1 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha 25 mm
adecuado para material Acero
Peso 1,7 kg
Vibraciones máximas según EN 4,8 m/s2
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075420 GBM10RE
EAN / GTIN 3165140485968
Número del fabricante 0601473600

Descripción

Ejecución:

Taladradora manual con motor de 600 W y par de giro elevado para taladros de hasta 10 mm en acero.
  • Portabrocas de sujeción rápida para una alta precisión y una larga vida útil.
  • Diseño compacto y peso reducido.
  • Sistema electrónico de control para un inicio de taladrado exacto.
  • Giro a la derecha/izquierda.
  • Softgrip.

Ventaja:

Sistema electrónico de control para un inicio de taladrado exacto.

Volumen de suministro:

Incluido portabrocas de sujeción rápida 10 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra