XDPT..ER-D41, X500, Tamaño de plaquita: 09mm

Número de artículo: 221939 09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,38 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,48 € / Unidad
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDPT090408-ER-D41
Tamaño de plaquita 09
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase X500
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,01 mm
Avance fz por diente 0,15 mm - 1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221939 09
EAN / GTIN 2050002058712
Número del fabricante 6010729

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.