{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Longitud de filo Lc | 6,25 mm | |
Longitud del mango Ls | 28 mm | |
Longitud total L | 42 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 2 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 6,25 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139651 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197773616 | |
Número del fabricante | 139651 M3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D, TiAlN, M: M3
a petición
En stock
48 piezas en stock
126,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
149,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
146 piezas en stock
166,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
316,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de rosca | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Tamaño de rosca | M3 | M3 | M3 | M3 |
Longitud del mango Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Profundidad de rosca | 6,25 mm | 6 mm | 9 mm | 4,26 mm |
⌀ de mango Ds | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado | Fresa de roscado |