EXTR. 2 GARRAS FINAS - 10-45MM

Número de artículo: U.14L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Abertura de sujeción mín. 10 mm
Abertura de sujeción máx. 45 mm
Profundidad de sujeción máx. 60 mm
Cantidad de ganchos 2
Potencia 0,5 t
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo
Autocentrable
Peso 0,38 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo U.14L
EAN / GTIN 3148510663104
Número del fabricante U.14L
Número L L60130 1981
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Acceso: extractor con 2 brazos de extracción delgados
  • Comodidad: extractor con brazos de extracción autoapretados gracias al muelle de retorno
  • El extractor permanece asentado en el rodamiento incluso cuando no está apretado
  • Ejemplo de uso = terminales de polos.

Característica:

  • C mínimo - máximo [mm]: 10 - 45
  • L x A x H [mm]: 85 x 120 x 150
  • D máximo [mm]: 60
  • Toneladas [t]: 0,5
  • Tornillos: U.14 A04
  • Tornillos [mm]: de cabeza hueca
  • T [kN]: 5
  • [g]: 380
  • [kg]: 0,380