Broca espiral refrentada metal duro, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5,5mm

Número de artículo: 121150 5,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Con lengüeta de expulsión
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0055 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 5,5 mm
Longitud del mango 29 mm
Diámetro del filo, mín. 5,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,65 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 17 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HM K20
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 42 mm
Longitud útil 23,8 mm
Longitud total 71 mm
Peso 13 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma DIN 8037
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 121150 5,5
EAN / GTIN 4045197471338
Número del fabricante 121150 5,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
140
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Equipada con placa de corte de metal duro. Rectificada entre las puntas.
Vástago con espiga de arrastre para usarlo en boquillas de sujeción.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.