Automatización y robots industriales para aumentar la capacidad de su producción
Robótica y digitalización: su potencial en mecanizado
El tema de la automatización ahora también está llegando a áreas más pequeñas en la industria debido a la digitalización y la escasez de trabajadores calificados. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, tienen que hacer frente a una demanda cada vez mayor y están notando claramente la creciente escasez de trabajadores cualificados:
- Altos costos de personal (insourcing / outsourcing): hasta ahora ha conseguido subcontratar la producción de unos componentes a bajo coste, pero ahora tiene que almacenar sus pedidos en su propia producción y, por lo tanto, ¿tiene una mayor necesidad de personal?
- ¿Hay que compensar los tiempos de entrega alargados?
- Presión del mercado: ser siempre más rápido, siempre mejor... ¿Tiene que hacer que los turnos sean más eficientes y aumentar su productividad para poder atender entregas justo a tiempo y seguir siendo competitivo?
- ¿Tiene que optimizar de manera urgente los tiempos de mecanizado, costes de herramientas y de personal?
La automatización mejora su proceso de producción mediante el uso de máquinas, como robots de carga y otras tecnologías. Los componentes se fabrican de manera eficiente y confiable, y las capacidades de las máquinas aumentan. Así es como satisface las crecientes demandas de velocidad, flexibilidad y rentabilidad.
Por cierto: con el sistema de alimentación automática GARANT Automation Basic, también puede equipar con automatización las máquinas herramienta más antiguas.
ToolTip: sistema de alimentación automática de GARANT
Nuestro compañero Christian Wagner, responsable de automatización y robótica en Hoffmann Group, le mostrará cómo se conecta el Mazak QuickTurn 200 M (año de construcción 2003) al sistema de automatización GARANT Basic en las instalaciones de nuestro cliente "Horst und Heinrich Michler GmbH".
Automatización en la producción
Ya existen muchos procesos semiautomáticos conocidos que facilitan la vida de los directores de producción y los operadores de máquinas. Desde el cambio automático de herramientas en la máquina, tornos de dos husillos hasta la configuración en paralelo durante el funcionamiento de la máquina gracias a los cambiadores automáticos de palets en las máquinas. Estos tipos de enfoques de automatización ya ayudan a aumentar la productividad con la misma alta calidad.
Sin embargo, para garantizar una reducción de los costes unitarios y un trabajo eficiente del personal a largo plazo, ahora existen nuestras soluciones de automatización GARANT: sistema de alimentación automática Basic y Basic PLUS.

Su nuevo compañero de trabajo
El sistema de alimentación automática GARANT Basic (Gabby) garantiza el máximo rendimiento y es fácil de implementar.
- Gabby se ocupa del trabajo rutinario en la máquina y descarga a su equipo.
- Mientras Gabby trabaja en un pedido, se puede preparar el siguiente.
- Gracias a Gabby tiene la oportunidad de seguir trabajando en los pedidos urgentes incluso fuera del horario productivo.
- Gabby es una excelente inversión en el desarrollo futuro de su empresa.
Cargar y descargar gracias a los sistemas de alimentación automática GARANT
Con nuestros sistemas de carga, puede cargar y descargar piezas en bruto, piezas terminadas y mordazas en sus máquinas CNC. Al automatizar los pasos individuales del proceso, puede aumentar significativamente sus capacidades y beneficios. La carga automatizada en la producción de series pequeñas o piezas individuales permite aumentar el rendimiento sin costes adicionales de personal, incluso en máquinas que han estado en producción durante mucho tiempo.

Le ofrecemos diferentes posibilidades de automatización:
La mejor manera de implementar la alimentación automatizada de piezas y mordazas en su producción es la adquisión del modelo GARANT Automation Basic.
- Peso máx. del componente de hasta 10 kg
- Peso máx.de carga de hassta 300 kg
- Para el manejo de piezas en bruto
- Para el manejo de mordazas
Otras soluciones se pueden ajustar en acorde a sus necesidades:
- Peso de componentes > 70 kg
- Peso de carga de hasta 1 tonelada
- Áreas de carga libremente escalables
- Procesamiento automático de diferentes pedidos.

Seguridad y requisitos
La seguridad es lo más importante
Zona amarilla: al pisar esta zona de escáner, el sistema se para en 66 ms. En cuanto la zona se abandona de nuevo, el sistema se pone en marcha automáticamente.
Zona naranja: después de entrar a esta zona del escáner, el sistema se detiene automáticamente por seguridad. Después de salir del área, la habilitación de reinicio debe verificarse en la HMI.
Requisitos básicos
El sistema GARANT Basic está desarrollado especialmente para ser utilizado en centros de mecanizado, tornos y fresadoras. Para instalar el sistema en su producción, tiene que facilitar unas condiciones básicas: A los requisitos

Transformación de su máquina herramienta
Amplie las posibilidades de su sistema GARANT con otras opciones en función de sus necesidades individuales:
- Apertura automática de la puerta: GARANT Auto Door.
- Conjunto de pinzas:conjunto de pinzas autocentrantes, sistemas de pinzas de Schunk, conjunto de pinzas paralelas.
- Garras blandas en bruto para una configuración individual
- Productos de limpieza.

Opinión de clientes sobre el sistema de alimentación automática GARANT
Gracias al sistema de alimentación automática GARANT Basic el experto en hidráulica Johann Schild ha conseguido para su empresa justo lo que quería: ser mejor, más rápido y más eficiente en el menor tiempo posible