LIJADORA DE BANDA 10X330MM

Número de artículo: V.402F
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 8 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 110 l/min
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud de la cinta abrasiva 330 mm
Ancho de la cinta abrasiva 10 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 86,1 dB
Particularidad Visualización de la línea de corte
Vibraciones según EN máx. 2,5 m/s2
Tipo de producto Rectificadora de cinta
Longitud total 283 mm
Altura total 83 mm
Peso total 0,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo V.402F
EAN / GTIN 3148518302661
Número del fabricante V.402F
Número L L60130 3555
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Para desbastar y desbastar
  • Empuñadura multiregulable
  • Sistema de cambio rápido de la banda
  • Tamaño de la banda: 10 x 330 mm
  • Conexión de aire, rosca interior: 1/4″
  • Diámetro interior de la manguera recomendado: 8 mm
  • Presión de trabajo: 6,3 bar
  • Velocidad: 16.000 rpm
  • Consumo medio de aire: 110 l/min
  • Nivel sonoro: 86,1 dB
  • A
  • Nivel de vibración: inferior a 2,5 m/s³
  • Se suministra con 3 bandas abrasivas
  • 1 de ellas montada
  • 2 bandas con grano 120, 1 banda con grano 80.

Característica:

  • Altura [mm]: 83
  • L [mm]: 283
  • [g]: 800