plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, P=1,5 mm, a partir del tamaño de rosca M22

Número de artículo: U18.0815.02 M X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo U18.0815.02 M X500
EAN / GTIN 4069769292138
Número del fabricante AHK3X500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
P=1,5 mm, a partir del tamaño de rosca M22

Parámetros técnicos:

  • w = 0,18 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Paso (desde) = 1,50 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 21,74 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M22
  • ZEFP = 3