• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, P=1,5 mm, Ab Gewindegröße M22

Artikel-Nr.: U18.0815.02 M X500
Preis pro 1 Stück
Netto: 40,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer U18.0815.02 M X500
EAN / GTIN 4069769292138
Herstellernummer AHK3X500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
P=1,5 mm, Ab Gewindegröße M22

Technische Parameter:

  • w = 0,18 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Steigung (von) = 1,50 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 21,74 mm
  • Ab Gewindegröße = M22
  • ZEFP = 3