• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill UX plaquette de coupe de fraisage, filetage métrique ISO, profil plein, P=1,5 mm, à partir de la taille de filetage M22

Réf.: U18.0815.02 M X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article U18.0815.02 M X500
EAN / GTIN 4069769292138
Réf. fabricant AHK3X500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=1,5 mm, à partir de la taille de filetage M22

Paramètres techniques:

  • w = 0,18 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Pas (de) = 1,50 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 21,74 mm
  • A partir de la taille de filetage = M22
  • ZEFP = 3

Conseillers produits et services

Connectez-vous