• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Molino de extremo SC - 4QFRM030-090-03-R05-H

Número de artículo: TQD10101

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TQD10101
EAN / GTIN 4960664987092
Número del fabricante TQD10101
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM030-090-03-R05-H

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 0,50
Diámetro de vástago (DCON): 3,0
Longitud total (OAL): 40,0
Longitud de corte (APMX): 9,00
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø3,0
Material de corte: Solid carbide