SC končni mlin - 4QFRM030-090-03-R05-H

Št. art.: TQD10101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TQD10101
EAN/GTIN 4960664987092
Številka proizvajalca TQD10101
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC končni mlin - 4QFRM030-090-03-R05-H

Lastnosti:

Število flavt: 4
Kotni polmer/polmer (RE): 0,50
Premer vpenjala (DCON): 3,0
Skupna dolžina (OAL): 40,0
Dolžina rezanja (APMX): 9,00
Prevleka: Coated
Vrsta vpenjala: Cylindrical
Vrsta orodja: End Mills
Diferencialni naklon: No
Premer (DC): ø3,0
Material orodja: Solid carbide