Portaherramientas de fresado - MFH35-M16-04-4T

Número de artículo: THN08650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08650
EAN / GTIN 4960664983063
Número del fabricante THN08650
Número L L22160 360
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFH35-M16-04-4T

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 1.7 Degree
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 2.5 mm
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
Tamaño de inserción: 4
Número de insertos: 4
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 4
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 4
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.1 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 17
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 21 Degree
DC (GTC - Diámetro de corte): 24 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 25 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 33.3 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 35 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 40 mm
Longitud total (OAL): 62
OAL (GTC - Longitud total): 62 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 10700 1/min
Receso (LDN): 40,0
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOMU040410ER-GM
Diámetro (DC): ø35
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Tipo de vástago: Shank M16
Refrigerante interno: Yes