• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Freesbody - MFH35-M16-04-4T

Artikelnummer: THN08650
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN08650
EAN/GTIN 4960664983063
Nummer fabrikant THN08650
L-nummer L22160 360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MFH35-M16-04-4T

Kenmerk:

AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 1.7 Degree
APMX (GTC - diepte van Cut maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3
Plaatgrootte: 4
Aantal wisselplaten: 4
ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 4
ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 4
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 9.1 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 16.5 mm
Schachtdiameter (DCON): 17
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 21 Degree
DC (GTC - snijdiameter): 24 mm
LU (GTC - bruikbare lengte): 25 mm
BD (GTC - Carrosseriediameter): 33.3 mm
DCX (GTC - maximale snijdiameter): 35 mm
OHX (GTC - uitstekende lengte): 40 mm
Totale lengte (OAL): 62
OAL (GTC - totale lengte): 62 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 160
RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 10700 1/min
Uitsparing (LDN): 40,0
MIID (GTC - identificatie Master-wisselplaat, positie A): LOMU040410ER-GM
Diameter (DC): ø35
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Type schacht: Shank M16
Inwendige koelvloeistof: Yes