Descripción:
- Portaherramientas de torneado - E08L-STLPR09-10AN
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mmHF (GTC - altura funcional): 4.6 mmWF (GTC - Ancho funcional): 5 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 5.56 mmH (GTC - Altura de vástago): 7 mmDiámetro de vástago (DCON): 8 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 8 mmTamaño de inserción: 9 Diámetro mínimo del taladro: 10 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 10 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 10 DegreeAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 DegreeLongitud de la cabeza (LH): 14 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 80 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 DegreeLongitud total (OAL): 140 LF (GTC - longitud funcional): 140 mmOAL (GTC - Longitud total): 140 mmMANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Solid carbide MIID (GTC - Master Insert Identificación): TPGB090204 Refrigerante interno: Yes