Portaherramientas de torneado - A16Q-SDZCR07-20AE

Número de artículo: THC11778
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11778
EAN / GTIN 4960664584758
Número del fabricante THC11778
Número L L22410 469
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A16Q-SDZCR07-20AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
Tamaño de inserción: 7
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
HF (GTC - altura funcional): 9.3 mm
Longitud de la cabeza (LH): 14
H (GTC - Altura de vástago): 15 mm
Diámetro de vástago (DCON): 16
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
Diámetro mínimo del taladro: 20
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 20 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
LF (GTC - longitud funcional): 169.5 mm
Longitud total (OAL): 180
OAL (GTC - Longitud total): 180 mm
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGT070204
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes