• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Beitelhouder - A16Q-SDZCR07-20AE

Artikelnummer: THC11778
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11778
EAN/GTIN 4960664584758
Nummer fabrikant THC11778
L-nummer L22410 469
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A16Q-SDZCR07-20AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 5 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
Plaatgrootte: 7
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
HF (GTC - functionele hoogte): 9.3 mm
Hoofdlengte (links): 14
H (GTC - hoogte schacht): 15 mm
Schachtdiameter (DCON): 16
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 16 mm
Minimale boordiameter: 20
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 20 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 160
LF (GTC - functionele lengte): 169.5 mm
Totale lengte (OAL): 180
OAL (GTC - totale lengte): 180 mm
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGT070204
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes