{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 8 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales internos | 22,8 mm | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Punta negra | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Fosfatado; cromado/a | |
| Longitud total | 60 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | STM.8 | |
| EAN / GTIN | 3148517238749 | |
| Número del fabricante | STM.8 | |
| Número L | L60130 2304 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |