ESCOFINA CON MANGO 1/2 RDE BAT 300MM

Número de artículo: RAB.DRDB300EMA
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escofina para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo RAB.DRDB300EMA
EAN / GTIN 3148518605298
Número del fabricante RAB.DRDB300EMA
Número L L60130 7397
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: mango de plástico ergonómico
  • resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • recomendado para el mecanizado de materiales blandos, aluminio, plomo, plástico o madera

Característica:

  • E x E1 [mm]: 30,0 x 8,5
  • L [mm]: 300
  • [g]: 480

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra