• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalas para sillas de ruedas MWB 300K-1, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MWB 300K-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MWB 300K-1
EAN / GTIN 4045761202023
Número del fabricante MWB 300K-1
Número L L40250 2705

Descripción

Descripción:

  • Especialmente indicada para pesar pacientes en sillas de ruedas, gracias a su plataforma transitable por ambos lados
  • La gran plataforma de pesaje de acero también es ideal para la pesaje de pacientes en campo de medición de adiposidad
  • Ideal también para pesar rápidamente, p. ej., carros de lavandería o de contenedores, recipientes rodantes, etc
  • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Función Hold: En pacientes inquietos que estén de pie o sentados se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • La balanza puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su dos asidero, así como guardarse ocupando poco espacio
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 1066×1000×80 mm
  • Dimensiones del visor, 200×130×60 mm
  • Puede ser utilizada con pilas, 6×1.5 V AA, duración de servicio aprox. 40 h
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Peso neto 60 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios