LLAVE DINANOMETRICA 2500NM

Número de artículo: M.200DB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 2.500 Nm
Cuadrado de accionamiento 1 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo M.200DB
EAN / GTIN 3148510325033
Número del fabricante M.200DB
Número L L60130 78
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Precisión: ± 4% del valor indicado
  • Dos escalas de lectura: Nm y lbf-ft
  • Reloj comparador de gran diámetro
  • Señal luminosa al alcanzar el par de apriete
  • Conexión cilíndrica, diámetro 30 mm
  • Numerado, suministrado con certificado de calibración

Característica:

  • L [mm]: 724
  • Potencia [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Potencia [N.m]: 500 - 2500
  • Paso de medición [lbf.ft]: 100
  • Paso de medición [N.m]: 100
  • [kg]: 5,70

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra