Bola de rubí M4 8,0mm, 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4,5-BS7

Número de artículo: K650216
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K650216
Número del fabricante K650216
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Eje cerámico ∅ 4,5 mm, cuerpo base acero inoxidable ∅ 7,0 mm, L 50 mm, ML 50 mm, piezas soldadas

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 2,0
  • Base ∅: 7,0
  • Código, sistema abreviado: 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4.5-BS7, componentes soldados
  • Longitud efectiva: 50
  • Rosca: M4
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 8,0
  • Material de la bola: Rubí
  • Longitud: 50
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Cerámica
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-7795
  • Vástago ∅: 4,5
  • Método de conexión: Soldadura