• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte “2 in 1” 115

Número de artículo: GG5350 115
Establecer precio 100 Unidad (0,67 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: acodado
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A30Q-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Forma 42
Descripción de la forma acodado
⌀ de muela 115 mm
Anchura del disco de corte 2 mm
Contenido 100
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 6 mm - 10 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5350 115
EAN / GTIN 4045197191809

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Estructura abierta; formación homogénea; rectificado sin olor; tejido de refuerzo de fibra de vidrio para la máxima seguridad de trabajo en el rectificado de pulimento frío; ⌀ perforación 22,23 mm. El porcentaje de hierro, azufre y cloro se sitúa por debajo del 0,1 %, por eso es adecuado para el mecanizado de aceros inoxidables (INOX). Para utilizar en amoladoras angulares eléctricas y de aire comprimido.
Disco de corte universal para acero e INOX, facilidad de corte y estable.

Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30Q-BF. Fácil de cortar y estable. Conforme a 563500.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.
¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ del disco/cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra