Disque de tronçonnage «2 en 1» 115

Réf.: GG5350 115
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,73 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: coudé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30Q-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme 42
Forme coudé
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 2 mm
Contenu 100
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 6 mm - 10 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5350 115
EAN / GTIN 4045197191809

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Structure ouverte; conception homogène; ponçage pratiquement inodore; tissu d'armature en fibre de verre pour une sécurité de travail maximale lors du meulage à froid; ⌀ d'alésage 22,23 mm. La teneur en fer, soufre et chlore étant inférieure à 0,1 %, convient au travail d'aciers inoxydables (INOX). Pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle électriques et à air comprimé.
Disque à tronçonner universel pour l'acier et l'INOX, bonne qualité de coupe et résistant.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A30Q-BF. Bonne qualité de coupe et résistant. Correspond à 563500.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques de tronçonnage INOX avec vitesse de coupe réduite.
Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ disque / quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier