Plaquita de corte KNUX mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160410L

Número de artículo: GG2936 160410L
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (8,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 240 mm/min
Contenido 251038 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte KNUX 160410L
Radio angular 1 mm
Material de corte MD
Aplicación principal M
Profundidad de cortep mín. 0,65 mm
Profundidad de cortep máx. 4 mm
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento con revestimiento
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2936 160410L
EAN / GTIN 4067263094531
Número del fabricante GG2936 160410L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados