{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase | HB7130-2 | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Rompevirutas | VM | |
| Cantidad | 30 | |
| Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 mm/min - 240 mm/min | |
| Contenido | 251030 HB7130-2 | |
| Código ISO plaquita de corte | KNUX 160405R | |
| Radio angular | 0,5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | M | |
| Profundidad de cortep mín. | 0,35 mm | |
| Profundidad de cortep máx. | 4 mm | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Recubrimiento | con revestimiento | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | GG2936 160405R | |
| EAN / GTIN | 4067263094470 | |
| Número del fabricante | GG2936 160405R | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |