• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 16T308

Número de artículo: GG2848 16T308
Establecer precio 50 unidades (5,42 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 3 ud.
Designación plaquita de corte TCMT 16T308
Clase HB7010-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SM
Número de piezas 50 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica forma triangular
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 16,5 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO TCMT 16T308
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 4 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 120 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 440 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7010-2
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte TCMT 16T3
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TCMT16T3
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 3 ud.
Contenido 50 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2848 16T308
EAN / GTIN 4069515078566
Número del fabricante GG2848 16T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal