• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 16T304

Número de artículo: GG2848 16T304
Nuevo producto
Establecer precio 50 unidades (5,42 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 3 ud.
Designación plaquita de corte TCMT 16T304
Clase HB7010-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento CVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SM
Número de piezas 50 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica forma triangular
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 16,5 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO TCMT 16T304
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 4 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 120 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 440 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/rev.
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad P10
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad P10
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P10
Material de corte, denominación del fabricante HB7010-2
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte TC.T 16T304
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TC16T3043N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 3 ud.
Contenido 50 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2848 16T304
EAN / GTIN 4069515078573
Número del fabricante GG2848 16T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal