• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible CCMT de acabado 50 piezas

Número de artículo: GG2805 09T304
Establecer precio 50 unidades (4,81 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Forma básica Forma de rombo
Código ISO CCMT 09T304
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 3,25 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 140 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 400 m/min
Avance, mín. fz 0,07 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,25 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2805 09T304
EAN / GTIN 4069515080309
Número del fabricante GG2805 09T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig