• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible CCMT de acabado 50 piezas

Número de artículo: GG2805 09T302
Establecer precio 50 unidades (4,81 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte CCMT 09T302
Clase HB7020-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,2 mm
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Número de piezas 50 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 9,67 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO CCMT 09T302
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 140 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 400 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7020-2
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 50 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2805 09T302
EAN / GTIN 4069515080316
Número del fabricante GG2805 09T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal