Paquete económico de plaquita de corte reversible DNMG de mecanizado medio 30 piezas HB7020-2

Número de artículo: GG2438 160405L
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (8,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020-2
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 130 mm/min - 370 mm/min
Contenido 251032 HB7020-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Profundidad de cortep mín. 0,35 mm
Profundidad de cortep máx. 4 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2438 160405L
EAN / GTIN 4067263094579
Número del fabricante GG2438 160405L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo