{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Contenido | juego | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Denominación del fabricante | Vorteilspack Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox, 5 Stück | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 9,3 mm | |
| Configurable | no | |
| Nombre del producto (tipo) | INOX | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca de fricción | |
| Ausführung Kragen | Standard (mit Kragen) | |
| Para rosca M | M10 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Grosor del material máx. | 1 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1,7 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2.100 min-1 |
| Número de artículo | GG0752 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515042796 | |
| Número del fabricante | GG0752 M10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |