Pistola de pegamento

Número de artículo: E.900B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo E.900B
EAN / GTIN 3662424077760
Número del fabricante E.900B
Número L L60130 10976
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Para pegar plásticos, espumas, textiles, madera y laminados en el sector de la construcción y la decoración de interiores, en talleres de montaje de sistemas eléctricos y electrónicos, en la industria del automóvil y en la industria automovilística. equipos electrónicos, en talleres de automóviles
  • Voltaje: 110-240 voltios (sin interruptor automático)
  • Potencia máxima: 45 W
  • Temperatura de fusión: 206 °C
  • Tiempo de calentamiento: 7 a 10 min
  • Entrega en caja de cartón con 3 barras de adhesivo multiuso
  • E.905 J50: ″Cola resistente al calor″
  • E.906J100: Cola multiuso

Característica:

  • Altura [mm]: 160
  • Ancho [mm]: 30
  • L [mm]: 195
  • [g]: 303

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra