• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MALETA FLEXIBLE

Número de artículo: BS.12
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BS.12
EAN / GTIN 3148517327627
Número del fabricante BS.12
Número L L60130 3347

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Esta bolsa de herramientas para ″Mantenimiento Ligero″ ofrece un sistema de organización versátil
  • 4 zonas diferentes para guardar las herramientas
  • más de 40 herramientas
  • Bolsillo lateral con cremallera y tira de cobertura para proteger los documentos
  • Apertura total gracias a las cremalleras con 2 ojales
  • El contenido se puede asegurar con un
  • candado no incluido
  • candado
  • Material exterior a prueba de golpes y resistente a los productos químicos habituales del taller
  • Se suministra sin herramientas.

Característica:

  • D [mm]: 320
  • L [mm]: 430
  • Al [mm]: 130
  • [kg]: 1,9