FZ.FVK.32.110.ABS100 CABEZA MICROMETRÍCA

Número de artículo: B30 07010
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Cabezal de husillo
Lubricante refrigerante no
Serie ABS®
Denominación del fabricante FZ.FVK.32.110.ABS100
Interfaz en el lado de la máquina ABS
Anchura total 84,5 mm
Altura total 110 mm
Posibilidad de ajuste ajuste radial

Identificación y clasificación

Número de artículo B30 07010
EAN / GTIN 4047109005648
Número del fabricante 6281111091
Número L L20020 66
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET ABS® FZ.FVK.32.110.ABS100 CABEZA MICROMETRÍCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 62 811 11091