Přesná seřizovací hlava FZ.FVK.32.110.ABS100

Artiklové číslo: B30 07010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vyvrtávací hlava
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada ABS®
Označení výrobce FZ.FVK.32.110.ABS100
Rozhraní na straně stroje ABS
Celková šířka 84,5 mm
Celková výška 110 mm
Možnost nastavení radiální nastavení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B30 07010
EAN / GTIN 4047109005648
Číslo výrobce 6281111091
L-číslo L20020 66
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET ABS® FZ.FVK.32.110.ABS100 JEMNÁ SEŘIZOVACÍ HLAVA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 811 11091