Juego de destornilladores Torx de 6 piezas

Número de artículo: ATXP.J6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo ATXP.J6
EAN / GTIN 3662424097768
Número del fabricante ATXP.J6
Número L L60130 9520
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Tratamiento térmico en la línea: + 50% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: Agarre suave para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango optimizado ergonómicamente: 10% más de par de apriete.
  • Marcación con láser: para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados por CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión de par y menor desgaste.

Característica:

  • [G]: 680

Volumen de suministro:

  • ATXP10X75 - ATXP15X75 - ATXP20X100 - ATXP25X100 - ATXP30X125 - ATXP40X150

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra