Sudadera ESD antiestática con cremallera, blanca, talla L

Número de artículo: AS25WHRL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco puro
Porcentaje de tejido, Algodón 96 %
Porcentaje de tejido, Carbono 4 %
Serie ESD-Sortiment
Denominación del fabricante Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Carbono
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Sudadera / jersey
Talla internacional L
Talla de confección DE 52
Forma ajustada Normal
Número bolsillos 2 ud.
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características Con cremallera; antiestático
Personalización textil sí
Norma EN 61340-5-1
Categoría de protección I

Identificación y clasificación

Número de artículo AS25WHRL
EAN / GTIN 5036108472277
Número del fabricante AS25WHRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta sudadera es un complemento elegante para nuestra gama ESD.
  • La cremallera frontal continua permite ponérselo y quitárselo fácilmente en entornos ESD muy transitados.
  • Está compuesto por un 96 % de algodón y un 4 % de fibra de carbono, destaca por su corte moderno y sus numerosos detalles técnicos, y es perfecto para el overbranding.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Probado según EN 61340-5-1
  • Con alto contenido en algodón para mayor comodidad.
  • Jersey sencillo de tejido mixto de algodón para una comodidad máxima.
  • 2 amplios bolsillos
  • 2 bolsillos laterales
  • Puños de punto acanalado para mayor calidez y comodidad.
  • Puño de punto en el dobladillo para un mejor ajuste
  • Ideal para uniformes y personalización
  • Las fibras de carbono tejidas en el tejido ofrecen propiedades ESD y antiestáticas inherentes.
  • Certificado CE
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima
  • Nuevo modelo