Guantes de nitrilo SG Cut C15 (venta al por menor) Azul/Negro XXXL

Número de artículo: APR18B8RXXXL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo APR18B8RXXXL
EAN / GTIN 5036108450459
Número del fabricante APR18B8RXXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este guante ha sido diseñado pensando en la sostenibilidad y está fabricado con hilo PET reciclado de calibre 15 para controlar la humedad y ofrecer comodidad durante todo el día.
  • El exclusivo diseño de punto con el dedo meñique rebajado garantiza un ajuste cómodo y una mayor comodidad, mientras que el revestimiento de nitrilo de microespuma proporciona una transpirabilidad de 360°.
  • Ofrece protección contra cortes TDM de nivel C, refuerzo en la zona del pulgar para mayor durabilidad y puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles.
  • El embalaje listo para la venta facilita la presentación y la venta.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Fabricado con botellas de plástico recicladas.
  • Contiene un 21 % de material reciclado.
  • Ahorra 227 g de CO2 por par durante la producción.
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio, donde la silicona es problemática.
  • Recubrimiento de microespuma de nitrilo perfecto para tareas que requieren una destreza extrema.
  • Acabado antimicrobiano Texpel Micro, elimina el 99,9 % de las bacterias.
  • Reducción del consumo de agua y energía durante la producción.
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de los dispositivos móviles con pantalla táctil.
  • Etiqueta comercial que facilita la presentación para las ventas al por menor.
  • Nivel de corte ANSI A3
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Adecuado para uso alimentario
  • Nuevo estilo