• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SG Cut C15 nitrilhandschoen (detailhandel) Blauw/zwart XXXL

Artikelnummer: APR18B8RXXXL
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer APR18B8RXXXL
EAN/GTIN 5036108450459
Nummer fabrikant APR18B8RXXXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze handschoen is ontworpen met het oog op duurzaamheid en is gemaakt van gerecycled 15-gauge PET-garen voor vochtregulering en draagcomfort gedurende de hele dag.
  • De unieke gebreide constructie met verlaagde pink zorgt voor een comfortabele pasvorm en meer draagcomfort, terwijl de microschuim-nitrilcoating zorgt voor 360°-ademing.
  • Het biedt TDM-snijbescherming van niveau C, een versterkte duimplooi voor extra duurzaamheid en touchscreen-compatibele vingertoppen.
  • De verkoopklare verpakking vergemakkelijkt de presentatie en de verkoop.

Kenmerk:

  • Snijweerstand niveau C
  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Bevat 21% gerecycled materiaal
  • Bespaart 227 g CO2 per paar tijdens de productie
  • Siliconenvrij - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch zijn
  • Nitril microschuim coating, perfect voor taken die een zeer hoge behendigheid vereisen
  • Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
  • Verminderd water- en energieverbruik tijdens de productie
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 goedgekeurd
  • Deze handschoen kan worden gebruikt met de meeste mobiele touchscreen-apparaten.
  • Retail-label dat helpt bij de presentatie voor de detailhandel
  • ANSI-snijniveau A3
  • 15 gauge voering biedt de beste balans tussen beweeglijkheid en duurzaamheid
  • CE-gecertificeerd
  • UKCA-gemarkeerd
  • CE voedselveilig
  • Nieuwe stijl

Diensten en productadviseurs

Meld u aan