• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LUKAS Lima de diamante DF 3143 Sección transversal 2,5x2,5 mm Grano D 126

Número de artículo: A34003143126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima tipo aguja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A34003143126
EAN / GTIN 4027497031016
Número del fabricante A34003143126

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Remoción precisa de material gracias a la lima tipo aguja Sus ventajas

Característica:

Forma de la herramienta: Lima de mano
Tipo de lima: Limas tipo aguja
Forma: Cuadrado
Longitud total: 140 mm
Tamaño del grano: D 126
Embalaje del producto: Bolsa
Sección transversal: 2,5 X 2,5 mm
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

Aplicación:

Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Vidrio/metal duro: muy conveniente

Material:

Piedra y material de construcción
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Remoción precisa de material gracias a la lima tipo aguja