Balda con reborde contra caída por rodadura, para anchura de división en G: 50

Número de artículo: 998405 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de división en G Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Pieza descrita Estante
Recubrimiento Galvanizado/a
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Auflagenprofil
Material Chapa de acero
Anchura 1.200 mm
Profundidad 425 mm
Anchura útil 1.200 mm
Profundidad útil 425 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 50
Profundidad en G 20
Modelo estante Borde enrollable
Número de rebordes contra caídas 1 ud.
Altura reborde contra caída por rodadura 100 mm
Capacidad de carga máx. 100 kg
Color gris; plateado
Tipo de producto estante
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 998405 50
EAN / GTIN 4067263135791
Número del fabricante 998405 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estante de chapa de acero galvanizado con borde en la parte delantera de 100 mm.

Idóneo para:

Armarios GridLine, profundidad 20G.

Volumen de suministro:

2 módulos de estantería galvanizados, 1 par de perfiles de soporte (plástico recubierto antracita RAL 7016).