Estantería ampliación almacenamiento perfiles, Altura: 3000mm

Número de artículo: 991489 3000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 5010, 2004
Altura 3.000 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 2.786 mm
Anchura de compartimento 2.700 mm
cARAplicación lateral de la carga por brazo separador 25 kg
Carga vertical (módulo independiente) 1.135 kg
Perfil de bastidor S610-M18-U
Tipo de producto Estantería de almacenamiento de perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 991489 3000
EAN / GTIN 4058255038190
Número del fabricante 46993
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Para el almacenamiento vertical y claro de mercancías largas, ligeras y pesadas, p. ej. listones de techo, tubos de instalación, listones, vigas, etc. Ideal también para el sector de autoservicio. Los brazos separadores de uso variable permiten realizar anchos flexibles de estantes. Inclinación 10°.

Volumen de suministro:

1 marco, 5 largueros, 2 chapas niveladoras, placas base, 4 anclajes al suelo (sin brazos separadores).

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar chapas niveladoras adicionales n.° 991481.
  • La mercancía almacenada puede tener, como máximo, 500 mm más de altura que la estantería.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Se deben pedir por separado los brazos separadores con el n.° 991490 tam. 500 o n.° 991490 tam. 750.

Descargas y documentos

Productos adecuados