Estantería básica de estantes inclinados, Ancho 1000 mm, Profundidad: 500mm

Número de artículo: 990600 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Grosor estante 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 2.000 mm
Anchura 1.060 mm
Profundidad 536 mm
Altura de la estantería 2.000 mm
Ancho de estantería 1.000 mm
Profundidad de estantería 500 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1.060 mm
Número de estantes 7
Carga del panel máxima 1.300 kg
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de estantes inclinados

Identificación y clasificación

Número de artículo 990600 500
EAN / GTIN 4004514249197
Número del fabricante 13640
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Estantería inclinada/estantería de canal que se puede utilizar por ambos lados, ideal para el almacenamiento “First-in-First-out”, ya que las mercancías almacenadas pueden deslizarse por los estantes galvanizados lisos.
Bastidores perfilados en T y estantes galvanizados. Suministrable con una carga máxima por compartimento de 150 kg por estante inclinado. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar. Utilizable por los dos lados. Carga por módulo: 1300 kg.
Las guías de separación horizontales se pueden ajustar a intervalos de 50 mm. El riel longitudinal delantero está elevado 15 mm evitando así que la mercancía se caiga.
Medidas de construcción estantería básica: 1060 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal + 6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Aplicación:

Almacenamiento para recipientes de plástico, cajas para almacenamiento a la vista, cajas de cartón y mucho más.

Volumen de suministro:

7 estantes inclinados con 5 guías de separación cada uno, 2 cerrojos longitud., 2 guías laterales, 1 estante de cubierta recto, incluidos pies de sujeción.

Nota:

  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Anclaje de suelo adecuado n.° 990854.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados