Estante individual con 4 soportes y 4 chavetas, Profundidad: 400mm

Número de artículo: 990060 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
630 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Grosor estante: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor estante 30 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 400 mm
Espesor 30 mm
Capacidad de carga estante sin nervadura de refuerzo 180 kg
Capacidad de carga estante con 1 nervadura de refuerzo n.° 990180 240 kg
Capacidad de carga estante con 2 nervaduras de refuerzo n.° 990180 300 kg
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Número del fabricante 990060 400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completo con 4 soportes y 4 chavetas.

Aplicación:

Para ampliar las estanterías universales n.º 990000990025.

Lacado:

Gris con recubrimiento de pintura en polvo al horno.