Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H equipado transportable, Tipo: L

Número de artículo: 987123 L

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 987123 L
Número del fabricante 987123 L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Torre de limpieza modular para el acceso directo a aparatos de limpieza. La GARANT Uni Line Cleaning Tower Forma H asimétrica está completamente equipada con 2 colectores de residuos y soporte de rollos de papel.
Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas □ 9×9mm a intervalos de 37mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes GARANT easyFix. El suplemento de color antracita con pictograma de limpieza permite una la visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

Volumen de suministro:

GARANT Uni Line Cleaning Tower n.° 987103 tam. L; 2 × n.° 987110 tam. 45; 1 × tam. 955499 tam. W1.
Con 4 rodillos de dirección, ⌀ 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará paños de papel adecuados en el n.° 089103 tam. W, 089105 tam. W, 089127 tam. W.